Motion
566050
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, presión de fisuración de 25 psi, caudal máximo de 12 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, tamaño de puerto SAE #12 (1-1/16-12 UN), sellos de uretano
Artículo MI #00426409
No. Fabricante 566050
Precio946.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en línea, presión de fisuración de 25 psi, caudal máximo de 12 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, tamaño de puerto SAE #12 (1-1/16-12 UN), sellos de uretano
Artículo MI #00426409
No. Fabricante 566050
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
Precio946.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DPC1-16-P-12T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • La DPC1 es una válvula de retención de tipo alojamiento en línea, accionada por piloto doble
  • Esta válvula permite el flujo desde los puertos V a los puertos C, mientras bloquea el flujo desde los puertos C a los puertos V
  • Se permitirá el flujo desde los puertos C a los puertos V cuando se aplique presión en el puerto V opuesto

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    25 psi
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    64.8 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Material del sello
    Uretano
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Ancho general
    63.5 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención piloto doble
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo