Motion
566178
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máx. de 6.5 gpm
Artículo MI #00426667
No. Fabricante 566178
Precio50.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máx. de 6.5 gpm
Artículo MI #00426667
No. Fabricante 566178

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV3-8-B-A6T VÁLVULA DE TRANSPORTE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Caudal máximo
    6.5 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Ancho general
    25.4 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    38.1 mm
  • Longitud total
    47.6 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Cavidad
    En línea
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    566178
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Acero
  • Peso
    1.86 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo