Motion
02-169617
ERV 1-10-30.0-0-12DP CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00426723
No. Fabricante 02-169617
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ERV 1-10-30.0-0-12DP CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00426723
No. Fabricante 02-169617
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ERV 1-10-30.0-0-12DP CARTUCHO DE ALIVIO

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tensión de alimentación
    12 V CC
  • Ancho general
    1.53 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    1.53 pulg.
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-169617

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo