Motion
02-169422
ERV 2-10-2.00-0-00 CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00426729
No. Fabricante 02-169422
Precio200.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ERV 2-10-2.00-0-00 CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00426729
No. Fabricante 02-169422
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
Precio200.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ERV 2-10-2.00-0-00 CARTUCHO DE ALIVIO

Especificaciones

  • Caudal máximo
    2.8 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 bar
  • Ancho general
    1.53 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.53 pulg.
  • Serie de bobinas
    Ninguna
  • Diodo
    No
  • Presión establecida en fábrica
    15 bar
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-169422
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo