Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AccionamientoManual
- AcciónVálvula de aguja
- Caudal máximo45 lpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Compensación de presiónNo compensado
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total2.98 pulg.
- Viscosidad máxima105 sus
- Tipo de ajusteTapa
- CavidadC-10-2
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- FugaEstándar
- Caudal mínimo0 lpm
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante02-112996