Motion
FCV6-16-C-0-NV
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 55 gpm
Artículo MI #00426751
No. Fabricante FCV6-16-C-0-NV
Price$109.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 55 gpm
Artículo MI #00426751
No. Fabricante FCV6-16-C-0-NV
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
Price$109.64/each

Descripción general

Descripción del fabricante
FCV6-16-C-0-NV CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Accionamiento
    Manual
  • Acción
    Válvula de aguja
  • Caudal máximo
    55 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Compensación de presión
    No compensado
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    95.7 mm
  • Longitud total
    3.76 pulg.
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Cavidad
    C-16-2
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal mínimo
    5 lpm
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Restringidor de flujo
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    566669

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo