Motion
565597
FDC1-10-0-66 Válvula de control divisora de flujo atornillada, flujo máx. de 18 gpm
Artículo MI #00426759
No. Fabricante 565597
Precio149.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FDC1-10-0-66 Válvula de control divisora de flujo atornillada, flujo máx. de 18 gpm
Artículo MI #00426759
No. Fabricante 565597
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
Precio149.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FDC1-10-0-66 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • Divisor/combinador de flujo tipo carrete con compensación de presión
  • En el modo de división de flujo, esta válvula tomará el flujo de entrada del puerto 3 y dividirá el flujo 50:50 en los puertos 2 y 4
  • En el modo de combinación de flujo, esta válvula tomará los flujos de entrada de los puertos 2 y 4 y los combinará en el puerto 3 de acuerdo con la relación especificada
  • Requiere carcasa especial Mi Elemento #02333314 (puertos SAE 6 ) o Mi Elemento #02333315 (puertosSAE 8 )
  • Todas las válvulas de 50:50 relación; otras relaciones de flujo están disponibles como opciones

Especificaciones

  • Acción
    Combinador del divisor de flujo
  • Caudal máximo
    18 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    2.82 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Cavidad
    C-10-4
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +100 °C
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Divisiones de flujo
    12 gpm
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal mínimo
    1 gpm
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    565597

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo