Motion
565598
FDC1-16-0-66 Válvula de control de flujo
Artículo MI #00426770
No. Fabricante 565598
Precio233.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FDC1-16-0-66 Válvula de control de flujo
Artículo MI #00426770
No. Fabricante 565598
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
Precio233.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FDC1-16-0-66 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Acción
    Combinador del divisor de flujo
  • Caudal máximo
    47 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    4.63 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Cavidad
    C-16-4
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Divisiones de flujo
    34 gpm
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal mínimo
    12 gpm
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    BSPP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    565598

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo