02-169304
FR1-16-F-0-15 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426801
No. Fabricante 02-169304
Precio109.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR1-16-F-0-15 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426801
No. Fabricante 02-169304
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
Precio109.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FR1-16-F-0-15 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Accionamiento
    Manual
  • Acción
    Regulador de flujo
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Cavidad
    C-16-2
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Caudal ajustado de fábrica
    15 lpm
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal mínimo
    1.9 lpm
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Estilo
    Presión compensada con flujo inverso libre
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    02-169304

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo