Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AccionamientoManual
- AcciónControl de flujo
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Compensación de presiónPresión compensada
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del selloNitrilo
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total4.40 pulg.
- Viscosidad máxima105 sus
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Número de catálogo del fabricante02-169378