Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónControl de flujo
- Caudal máximo22.68 lpm
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.34 pulg.
- Tipo de ajusteInterno
- Caudal ajustado de fábrica11.53 lpm
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Caudal mínimo0.38 lpm
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones