Motion
02-181652
FR2-10-I-0-8 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426830
No. Fabricante 02-181652
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR2-10-I-0-8 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426830
No. Fabricante 02-181652
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FR2-10-I-0-8 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Acción
    Control de flujo
  • Caudal máximo
    30.24 lpm
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.34 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Interno
  • Caudal ajustado de fábrica
    15.31 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Caudal mínimo
    0.38 lpm
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo