Descripción general
Descripción del fabricante
FR2-10-S-0-10 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
- Una válvula de cartucho del regulador de flujo atornillable, de rango limitado, ajustable y compensada por presión (el ajuste de flujo es de fábrica, ajuste el caudal máximo hasta el 50 % del caudal ajustado de fábrica)
- Esta válvula mantiene un flujo constante desde el puerto 1 al puerto 2 basado en el ajuste de ajuste, independientemente de los cambios de presión aguas abajo en el puerto 2
- El flujo inverso desde el puerto 2 al puerto 1 está en el valor del orificio fijo y no está compensado por presión
Especificaciones
- AccionamientoManual
- AcciónReversible
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Compensación de presiónPresión compensada
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloNitrilo
- Altura total111.7 mm
- Longitud total4.40 pulg.
- Viscosidad máxima105 sus
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-2
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Caudal ajustado de fábrica10 lpm
- FugaEstándar
- Caudal mínimo0.38 lpm
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Características especialesNinguna
- EstiloRegulador de flujo con compensación de presión ajustable
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante565873
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad