02-169113
FR2-16-K-0-10 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426842
No. Fabricante 02-169113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR2-16-K-0-10 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426842
No. Fabricante 02-169113

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FR2-16-K-0-10 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Altura total
    2.00 pulg.
  • Longitud total
    5.84 pulg.
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo