Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónRegulador de flujo
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.50 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total5.84 pulg.
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-16-2
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Caudal ajustado de fábrica10 lpm
- FugaEstándar
- Caudal mínimo0.38 lpm
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Características especialesNinguna
- EstiloRegulador de flujo con compensación de presión ajustable
- Par de la válvula en la cavidad108-122 Nm