02-165898
MRV2-16-K-0-35 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426958
No. Fabricante 02-165898
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MRV2-16-K-0-35 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00426958
No. Fabricante 02-165898

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MRV2-16-K-0-35 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Accionamiento
    Perilla
  • Acción
    Control de flujo
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    2.40 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    2.40 pulg.
  • Longitud total
    3.56 pulg.
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Número de catálogo del fabricante
    02-165898

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo