02-160665
MRV5-10-E-0 CARTUCHO GIRATORIO
Artículo MI #00426986
No. Fabricante 02-160665
Precio220.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MRV5-10-E-0 CARTUCHO GIRATORIO
Artículo MI #00426986
No. Fabricante 02-160665
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
Precio220.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MRV5-10-E-0 CARTUCHO GIRATORIO

Especificaciones

  • Caudal máximo
    11 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Ancho general
    1.60 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    4.71 pulg.
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Fuga
    Estándar
  • Posición de la palanca
    90° Posición angular
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Características especiales
    Ninguna
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo