Descripción general
Especificaciones
- Caudal máximo11 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Ancho general1.60 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del selloBuna-N
- Altura total4.00 pulg.
- Opción de detenciónNo
- FunciónVálvulas de control direccional/de alivio/de flujo
- Fuga164cc/min máximo a 210 bar
- Posición de la palanca90° Posición angular
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Características especialesNinguna
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm