Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoManual
- AcciónDirecto
- Caudal máximo12 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.65 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.65 pulg.
- Longitud total2.94 pulg.
- Tipo de ajustePerilla
- CavidadC-10-2
- Presión diferencialLa caída de presión a 12 GPM debe ser inferior a 500 PSID
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Fuga5 gotas/min como máximo a 210 bar
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaAcero
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante565590