Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Caudal máximo12 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloNitrilo
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total2.94 pulg.
- Altura total74.7 mm
- Ancho general63-1/2 pulg.
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho