565591
NV1-16-K-0 Válvula de aguja atornillada - de acción directa, 3000 psi, 40 gpm, aluminio
Artículo MI #00426992
No. Fabricante 565591
Precio225.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NV1-16-K-0 Válvula de aguja atornillada - de acción directa, 3000 psi, 40 gpm, aluminio
Artículo MI #00426992
No. Fabricante 565591
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
Precio225.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NV1-16-K-0 VÁLVULA DE AGUJA DE CONTROL DE FLUJO
  • Válvula de orificio ajustable de tipo aguja y control fino; esta válvula no tiene compensación de presión
  • Incluye un limitador de flujo inverso; el flujo del puerto 2 al 1 es variable, el flujo del puerto 1 al 2 es fijo (restringido)
  • Las válvulas requieren una carcasa (aluminio 3,000 psi o acero 5,000 psi)
  • Los sellos Viton están disponibles como conversión u opción para todas las válvulas
  • Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero

Especificaciones

  • Accionamiento
    Manual
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    2.40 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    2.40 pulg.
  • Longitud total
    4.15 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Cavidad
    C-16-2
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Presión diferencial
    La caída de presión a 12 GPM debe ser inferior a 500 PSID
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    5 gotas/min como máximo a 210 bar
  • Caudal mínimo
    0 lpm
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Restringidor de flujo
  • Material de la válvula
    Acero
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    565591

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo