Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónControl de flujo
- Caudal máximo10 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.18 pulg.
- Tipo de ajusteSin operador
- CavidadC-10-4
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Presión diferencial80 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- FugaEstándar
- Caudal mínimo0 gpm
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- Sello del carreteNo
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaAcero
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de acero - 68-75 Nm, carcasa de aluminio - 47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante565602