Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónControl de flujo
- Caudal máximo38 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.18 pulg.
- Tipo de ajusteSin operador
- CavidadC-10-4
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Presión diferencial11 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- FugaEstándar
- Caudal mínimo0 lpm
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Características especialesNinguna
- Sello del carreteNo
- EstiloPresión fija compensada, regulador de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad68-75 Nm