Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónControl de flujo
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total2.56 pulg.
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones