Descripción general
Descripción del fabricante
PFR1-16-F-0-15 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónControl de flujo
- Ancho general1.50 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total3.87 pulg.
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad