Motion
02-176417
Válvulas de cartucho;Válvulas de cartucho de control de flujo - Acción de control de flujo
Artículo MI #00427036
No. Fabricante 02-176417
Precio138.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvulas de cartucho;Válvulas de cartucho de control de flujo - Acción de control de flujo
Artículo MI #00427036
No. Fabricante 02-176417
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
Precio138.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PFR1-16-F-0-30 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Acción
    Control de flujo
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo