Motion
02-171620
PFR2-10-K-0-.5 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00427038
No. Fabricante 02-171620
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PFR2-10-K-0-.5 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #00427038
No. Fabricante 02-171620
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PFR2-10-K-0-.5 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Caudal máximo
    1.89 lpm
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Caudal ajustado de fábrica
    1.135 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Caudal mínimo
    0.38 lpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo