Motion
PFR2-10-S-0-.5
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #00427054
No. Fabricante PFR2-10-S-0-.5
Precio77.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #00427054
No. Fabricante PFR2-10-S-0-.5
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
Precio77.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PFR2-10-S-0-.5 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Accionamiento
    Manual
  • Acción
    Control de flujo
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    126 mm
  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Número de catálogo del fabricante
    02-112865

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo