Motion
PFR2-10-S-0-10
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #00427060
No. Fabricante PFR2-10-S-0-10
Precio77.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #00427060
No. Fabricante PFR2-10-S-0-10
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
Precio77.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PFR2-10-S-0-10 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • Una válvula de cartucho atornillable del regulador de flujo de tipo prioridad, con presión compensada y de rango limitado (el ajuste de flujo es desde el caudal máximo ajustado de fábrica hasta el 50 % del caudal ajustado de fábrica)
  • Esta válvula mantiene un flujo de prioridad constante, establecido en fábrica, desde el puerto 1 al puerto 3 en función del ajuste de ajuste, independientemente de los cambios de presión aguas abajo en el puerto 3
  • El flujo que excede el ajuste de prioridad se dirige al puerto 2
  • Si el flujo prioritario en el puerto 3 está bloqueado, el carrete se desplazará para satisfacer el requisito de flujo prioritario, cerrando así el flujo al puerto 2

Especificaciones

  • Accionamiento
    Manual
  • Acción
    Regulador de flujo
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    126 mm
  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-3
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal mínimo
    0.4 lpm
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Funcionamiento
    Presión diferencial
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    565900

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo