Descripción general
Descripción del fabricante
PFR2-16-K-0-30 CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónRegulador de flujo
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.50 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total6.96 pulg.
- Tipo de ajustePerilla
- CavidadC-16-3
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Caudal ajustado de fábrica30 lpm
- FugaEstándar
- Caudal mínimo1.9 lpm
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- EstiloRegulador de flujo con compensación de presión ajustable
- Par de la válvula en la cavidad108-122 Nm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad