Motion
PRV1 10 K 0 12
Válvula de cartucho de alivio de presión de controles modulares (Eaton): accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 4 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427089
No. Fabricante PRV1 10 K 0 12
Precio96.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión de controles modulares (Eaton): accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 4 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427089
No. Fabricante PRV1 10 K 0 12
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
Precio96.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV1-10-K-0-12/ ALIVIO DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Aplicación
    Cosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Modelo
    PRV1-10-K-0-12/
  • Presión máxima de funcionamiento
    1230 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Fluidos hidráulicos generales a base de aceite mineral, incluidos MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-3
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    717 psi
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    200 psi
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    565787

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo