Motion
PRV1-10-K-0-24
Válvula de cartucho - Caudal máx. 15 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427090
No. Fabricante PRV1-10-K-0-24
Precio96.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho - Caudal máx. 15 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427090
No. Fabricante PRV1-10-K-0-24
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
Precio96.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV1-10-K-0-24/REDUCCIÓN DEL CARTUCHO
  • PRV1 válvulas reductoras/de alivio de presión son distribuidores de acción directa
  • Las válvulas PRV2 y PRV12 son distribuidores accionados por piloto
  • Ajuste de tornillo y tapa; opciones internas, de mando y predefinidas de fábrica disponibles
  • Las válvulas requieren una carcasa (aluminio 3,000 PSI o acero 5,000 PSI)
  • Los sellos son buna; los sellos Viton están disponibles como conversión u opción
  • Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero

Especificaciones

  • Caudal máximo
    15 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    165 bar
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    97.5 bar
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    30 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo