Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo4 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloNitrilo
- Altura total126 mm
- Longitud total4.96 pulg.
- Tipo de ajusteTornillo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- CavidadC-10-3
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión establecida en fábrica8.75 bar
- FunciónVálvulas reductoras/de alivio de presión
- Presión mínima de trabajo3.5 bar
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante565885