Válvula reductora/de alivio de presión de cartucho atornillable tipo carrete accionada por piloto
Esta válvula mantiene una presión secundaria (inferior) constante en subsistemas hidráulicos independientemente de las variaciones de presión en el sistema primario
Además de la función reductora, esta válvula también proporciona una trayectoria de flujo desde el puerto de presión reducida hasta el puerto del tanque
Si la presión en el circuito secundario excede la presión deseada, la válvula abre esta trayectoria de flujo para aliviar el exceso de presión al tanque
Esta válvula está normalmente abierta, lo que permite el flujo desde el puerto 2 al puerto 1; el puerto 3 debe ventilarse
Una vez que se alcanza el ajuste de presión en el puerto 1, el carrete cambia para restringir el flujo de entrada en el puerto 2
Esto regula la presión en el puerto 1
Si la presión en el puerto 1 excede el ajuste predeterminado de la válvula, el carrete se desplazará más y aliviará el exceso de presión a través del puerto 3
Especificaciones
Accionamiento
Piloto
Caudal máximo
10 gpm
Temperatura máxima de funcionamiento
248 °F
Presión máxima de funcionamiento
3500 psi
Material de la carcasa
Aluminio
Ancho general
1.00 pulg.
Sexo de conexión
Mujer
Compensación de fluido
Todos los fluidos hidráulicos de uso general
Material del sello
Nitrilo
Altura total
126 mm
Longitud total
4.96 pulg.
Tipo de ajuste
Tornillo
Tipo de montaje
Cartucho atornillable
Cavidad
C-10-3
Viscosidad máxima
105 sus
Presión establecida en fábrica
11.75 bar
Función
Válvulas reductoras/de alivio de presión
Fuga
0.25 cc/min
Presión mínima de trabajo
3.5 bar
Número de puertos de la carcasa
3
Número de puertos de válvula
3
Temperatura de funcionamiento
De -40°C a +120 °C
Funcionamiento
Operado por piloto
Tipo de puerto
Solo cartucho
Nivel de filtración recomendado
18/16/13
Características especiales
Ninguna
Estilo
Carrete
Material de la válvula
Solo cartucho
Par de la válvula en la cavidad
47-54 Nm
Número de catálogo del fabricante
566155
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.