Descripción general
- Válvula reductora/de alivio de presión de cartucho atornillable tipo carrete accionada por piloto
- Esta válvula mantiene una presión secundaria (inferior) constante en subsistemas hidráulicos independientemente de las variaciones de presión en el sistema primario
- Además de la función reductora, esta válvula también proporciona una trayectoria de flujo desde el puerto de presión reducida hasta el puerto del tanque
- Si la presión en el circuito secundario excede la presión deseada, la válvula abre esta trayectoria de flujo para aliviar el exceso de presión al tanque
- Esta válvula está normalmente abierta, lo que permite el flujo desde el puerto 2 al puerto 1; el puerto 3 debe ventilarse
- Una vez que se alcanza el ajuste de presión en el puerto 1, el carrete cambia para restringir el flujo de entrada en el puerto 2
- Esto regula la presión en el puerto 1
- Si la presión en el puerto 1 excede el ajuste predeterminado de la válvula, el carrete se desplazará más y aliviará el exceso de presión a través del puerto 3
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloNitrilo
- Altura total126 mm
- Longitud total4.96 pulg.
- Tipo de ajusteTornillo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- CavidadC-10-3
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión establecida en fábrica73.5 bar
- FunciónVálvulas reductoras/de alivio de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Presión mínima de trabajo7 bar
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante566277