Motion
566341
Controles modulares (Eaton) Válvula de cartucho reductor de presión atornillable - Accionamiento piloto, flujo máximo de 10 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427110
No. Fabricante 566341
Precio109.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Controles modulares (Eaton) Válvula de cartucho reductor de presión atornillable - Accionamiento piloto, flujo máximo de 10 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427110
No. Fabricante 566341
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
Precio109.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV2-10-S-0-35/REDUCCIÓN DEL CARTUCHO
  • Válvula reductora/de alivio de presión de cartucho atornillable tipo carrete accionada por piloto
  • Esta válvula mantiene una presión secundaria (inferior) constante en subsistemas hidráulicos independientemente de las variaciones de presión en el sistema primario
  • Además de la función reductora, esta válvula también proporciona una trayectoria de flujo desde el puerto de presión reducida hasta el puerto del tanque
  • Si la presión en el circuito secundario excede la presión deseada, la válvula abre esta trayectoria de flujo para aliviar el exceso de presión al tanque
  • Esta válvula está normalmente abierta, lo que permite el flujo desde el puerto 2 al puerto 1; el puerto 3 debe ventilarse
  • Una vez que se alcanza el ajuste de presión en el puerto 1, el carrete cambia para restringir el flujo de entrada en el puerto 2
  • Esto regula la presión en el puerto 1
  • Si la presión en el puerto 1 excede el ajuste predeterminado de la válvula, el carrete se desplazará más y aliviará el exceso de presión a través del puerto 3

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    126 mm
  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-3
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    128.5 bar
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    17 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    566341

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo