Motion
565849
Controles modulares (Eaton) Válvula de cartucho reductor de presión atornillable - Accionamiento piloto, flujo máximo de 40 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427111
No. Fabricante 565849
Precio135.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Controles modulares (Eaton) Válvula de cartucho reductor de presión atornillable - Accionamiento piloto, flujo máximo de 40 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427111
No. Fabricante 565849
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
Su precio$135.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV2-16-S-0-30/REDUCCIÓN DEL CARTUCHO
  • Válvula reductora/de alivio de presión de cartucho atornillable tipo carrete accionada por piloto
  • Esta válvula está normalmente abierta, lo que permite el flujo desde el puerto 2 al puerto 1 (el puerto 3 debe estar ventilado)
  • Una vez que se alcanza el ajuste de presión en el puerto 1, el carrete cambia para restringir el flujo de entrada en el puerto 2
  • Esto regula la presión en el puerto 1
  • Si la presión en el puerto 1 excede el ajuste predeterminado de la válvula, el carrete se desplazará más y aliviará el exceso de presión a través del puerto 3

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    128.6 mm
  • Longitud total
    5.06 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-16-3
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    192 bar
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    34 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    565849

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo