Motion
02-176082
PSV10-10-K-0-12/ CARTUCHO DE SECUENCIA
Artículo MI #00427127
No. Fabricante 02-176082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSV10-10-K-0-12/ CARTUCHO DE SECUENCIA
Artículo MI #00427127
No. Fabricante 02-176082
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PSV10-10-K-0-12/ CARTUCHO DE SECUENCIA
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    23 lpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    80 bar
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    5.78 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Cavidad
    C-10-4
  • Presión establecida en fábrica
    47 bar
  • Presión mínima de trabajo
    14 bar
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    02-176082

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo