Descripción general
Descripción del fabricante
PSV2-10-K-0-2/ CARTUCHO DE SECUENCIA
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento14 bar
- Ancho general1.50 pulg.
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total5.15 pulg.
- Tipo de ajustePerilla
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica8.75 bar
- Presión mínima de trabajo3.5 bar
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material de la válvulaSolo cartucho
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad