Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónDirecto
- AplicaciónCosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
- Tipo de ajustePerilla
- Caudal máximo6 gpm
- CavidadC-10-3
- Presión máxima de funcionamiento2400 psi
- Presión establecida en fábrica1414 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- FunciónVálvula de secuencia de presión
- Fuga35 cc/min
- Presión de secuencia máx.2400 psi
- Número de catálogo del fabricante565793
- Presión mínima de trabajo435 psi
- ModeloPSV2-10-K-0-24/
- Compensación de fluidoFluidos hidráulicos generales a base de aceite mineral, incluidos MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Longitud total5.15 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Material del cuerpoAluminio
- FuncionamientoActuación directa
- Altura total1.50 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaAcero
- Peso0.53 lb