Motion
02-170349
PSV8-10-C-0-2/ CARTUCHO DE SECUENCIA
Artículo MI #00427166
No. Fabricante 02-170349
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSV8-10-C-0-2/ CARTUCHO DE SECUENCIA
Artículo MI #00427166
No. Fabricante 02-170349
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PSV8-10-C-0-2/ CARTUCHO DE SECUENCIA
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Caudal máximo
    23 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    14 bar
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    5.78 pulg.
  • Relación piloto
    100:1
  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Cavidad
    C-10-4
  • Presión establecida en fábrica
    8.75 bar
  • Presión mínima de trabajo
    3.5 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo