Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo8 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas3
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Altura total80.9 mm
- Número de catálogo del fabricante566400