Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo8 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas3
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- AplicaciónCosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Opción de detenciónNo
- FunciónPiloto a válvula de cambio
- Fuga164 cc/min máximo a 210 bar
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-10-4
- FuncionamientoOperado por piloto
- Presión piloto80 psi
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante565622
- Viscosidad máxima105 sus
- ModeloPTS1-10-0-80
- Material de la válvulaAcero
- Peso0.32 lb