Motion
565623
PTS1-16-0-80 Válvula de cartucho de control direccional atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 35 gpm
Artículo MI #00427190
No. Fabricante 565623
Precio143.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS1-16-0-80 Válvula de cartucho de control direccional atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 35 gpm
Artículo MI #00427190
No. Fabricante 565623
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
Precio143.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTS1-16-0-80 VÁLVULA DE CONTROL DIRECCIONAL

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Número de formas
    3
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Buna-N
  • Aplicación
    Cosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    5.13 pulg.
  • Función
    Piloto a válvula de cambio
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-16-4
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Presión piloto
    80 psi
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    565623
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Modelo
    PTS1-16-0-80
  • Material de la válvula
    Acero
  • Peso
    1.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo