Motion
889496
Válvula de solenoide atornillable de controles modulares (Eaton): accionamiento piloto, flujo máximo de 35 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427207
No. Fabricante 889496
Precio137.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de solenoide atornillable de controles modulares (Eaton): accionamiento piloto, flujo máximo de 35 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427207
No. Fabricante 889496
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
Precio137.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTS3-16-0-160 CARTUCHO PILOTO

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Número de formas
    3
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Altura total
    130.2 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    889496

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo