Motion
889502
PTS5-16-0-80 Válvula de control direccional
Artículo MI #00427214
No. Fabricante 889502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS5-16-0-80 Válvula de control direccional
Artículo MI #00427214
No. Fabricante 889502
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PTS5-16-0-80 CARTUCHO PILOTO

Especificaciones

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Caudal máximo
    132 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Opción de detención
    No
  • Función
    Piloto a válvula de cambio
  • Fuga
    Estándar
  • Número de puertos de válvula
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Presión piloto
    5.5 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 3-Way 2-Position

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo