Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoNinguna
- Caudal máximo30 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.00 pulg.
- Opción de detenciónNo
- FunciónVálvulas de control direccional/de alivio/de flujo
- Fuga164 cc/min máximo a 210 bar
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Presión piloto11 bar
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm