Motion
566387
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada de controles modulares (Eaton): flujo máximo de 4 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427223
No. Fabricante 566387
Precio181.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada de controles modulares (Eaton): flujo máximo de 4 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427223
No. Fabricante 566387

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PUV3-10-S-0-90-30 DESCARGA DE CTDG
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Caudal máximo
    4 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.34 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    155 bar
  • Función
    Válvula de descarga
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    100 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47–54 Nm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo