Descripción general
- Esta válvula permanece cerrada desde el puerto 1 al puerto 2 hasta que se alcanza el ajuste predeterminado en el puerto 1
- El vástago no está asentado y permite el flujo fuera del puerto 2
- Elevación de presión baja de acción rápida
- Baja fuga interna, alto caudal para un diseño compacto
- Tipo ajustable: tornillo
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo8 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloBuna-N
- Altura total111.8 mm
- Longitud total4.38 pulg.
- Tipo de ajusteTornillo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- CavidadC-10-2
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión establecida en fábrica70.5 bar
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Presión mínima de trabajo17 bar
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47–54 Nm
- Número de catálogo del fabricante565562