Motion
02-163998
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, acción reversible, caudal máx. de 30 gpm
Artículo MI #00427251
No. Fabricante 02-163998
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, acción reversible, caudal máx. de 30 gpm
Artículo MI #00427251
No. Fabricante 02-163998
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RV2-10-K-0-3/CARTUCHO DE ALIVIO

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    111.8 mm
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Número de catálogo del fabricante
    02-163998

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo